MXS - クロスローラガイド付(MXS25-20BSAT)

MXS - クロスローラガイド付(MXS25-20BSAT) - SMC
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)20ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41479908MXS25-20BSAT-M9N0.5M9N
63,030
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
41479917MXS25-20BSAT-M9BZ5M9B
64,240
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする