SMC
MXS - クロスローラガイド付(MXS25-30AT)
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動
ストローク(mm)
30
アジャスタボルト
(-) 標準
リード線(m)
0.5
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41480276
MXS25-30AT-M9P
CADデータダウンロード
M9P
¥
53,240
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41480285
MXS25-30AT-M9NV
CADデータダウンロード
M9NV
¥
53,900
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください