SMC
MXS - クロスローラガイド付(MXS25-40R)
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動
ストローク(mm)
40
リード線(m)
3
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9NW
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41481003
MXS25-40R-M9NWL
CADデータダウンロード
¥
67,980
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください