MXS - クロスローラガイド付(MXS25-50BSAT)

MXS - クロスローラガイド付(MXS25-50BSAT) - SMC
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)50リード線(m)3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41481685MXS25-50BSAT-A90LA90
66,770
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
41481694MXS25-50BSAT-A90VLA90V
67,430
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
41481703MXS25-50BSAT-M9BVLM9BV
71,170
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする