曜日別特売

MXS - クロスローラガイド付(MXS8-20ASBT)

MXS - クロスローラガイド付(MXS8-20ASBT) - SMC
チューブ内径(Φmm)8作動方式複動ストローク(mm)20ポートねじの種類(-) M5x0.8オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41492623MXS8-20ASBT-A930.5A93
44,440
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
41492632MXS8-20ASBT-M9NVM1M9NV
47,850
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
41492648MXS8-20ASBT-M9BZ5M9B
48,070
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
41492657MXS8-20ASBT-M9NVL3M9NV
48,180
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする