曜日別特売

MXS - クロスローラガイド付(MXS8-20ASP)

MXS - クロスローラガイド付(MXS8-20ASP) - SMC
チューブ内径(Φmm)8作動方式複動ストローク(mm)20アジャスタボルト(-) 標準ポートねじの種類(-) M5x0.8内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41492702MXS8-20ASP-M9NS0.5M9N(S) 1ヶ付
39,880
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
41492718MXS8-20ASP-M9PWM1M9PW(-) 2ヶ付
43,450
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
41492727MXS8-20ASP-M9NWL3M9NW(-) 2ヶ付
43,780
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする