SMC
MXS - クロスローラガイド付(MXS8-20F)
チューブ内径(Φmm)
8
作動方式
複動
ストローク(mm)
20
ポートねじの種類
(-) M5x0.8
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41493086
MXS8-20F-M9NLS
CADデータダウンロード
3
M9N
(S) 1ヶ付
¥
38,670
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41493095
MXS8-20F-M9N
CADデータダウンロード
0.5
M9N
(-) 2ヶ付
¥
41,250
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41493104
MXS8-20F-M9PL
CADデータダウンロード
3
M9P
(-) 2ヶ付
¥
41,910
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください