SMC
MXS - クロスローラガイド付(MXS8-20P)
チューブ内径(Φmm)
8
作動方式
複動
ストローク(mm)
20
リード線(m)
3
ポートねじの種類
(-) M5x0.8
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41493122
MXS8-20P-A93LS
CADデータダウンロード
A93
(S) 1ヶ付
¥
35,750
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41493138
MXS8-20P-M9NL
CADデータダウンロード
M9N
(-) 2ヶ付
¥
40,210
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください