曜日別特売

MXS - クロスローラガイド付(MXS8-30ASBT)

MXS - クロスローラガイド付(MXS8-30ASBT) - SMC
チューブ内径(Φmm)8作動方式複動ストローク(mm)30ポートねじの種類(-) M5x0.8オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41493612MXS8-30ASBT-M9N0.5M9N
49,940
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
41493628MXS8-30ASBT-M9NW0.5M9NW
50,270
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
41493637MXS8-30ASBT-M9BWM1M9BW
50,600
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
41493646MXS8-30ASBT-M9NV0.5M9NV
50,600
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
41493655MXS8-30ASBT-M9BVM1M9BV
50,930
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
41493664MXS8-30ASBT-M9BVL3M9BV
51,260
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする