SMC
MXS - クロスローラガイド付(MXS8-30ASP)
作動方式
複動
ポートねじの種類
(-) M5x0.8
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ストローク(mm)
30
アジャスタボルト
(-) 標準
チューブ内径(Φmm)
8
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41493725
MXS8-30ASP-M9PWM
CADデータダウンロード
8
30
1
M9PW
¥
46,530
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41493734
MXS8-30ASP-M9NWL
CADデータダウンロード
8
30
3
M9NW
¥
46,860
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください