曜日別特売

MXS - クロスローラガイド付(MXS8-30ASR)

MXS - クロスローラガイド付(MXS8-30ASR) - SMC
作動方式複動ポートねじの種類(-) M5x0.8オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ストローク(mm)30アジャスタボルト(-) 標準チューブ内径(Φmm)8内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41493743MXS8-30ASR-M9BM8301M9B
50,050
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
41493752MXS8-30ASR-M9NVM8301M9NV
50,930
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
41493768MXS8-30ASR-M9BZ8305M9B
51,150
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
41493777MXS8-30ASR-M9NWVL8303M9NWV
51,590
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする