SMC
MXS - クロスローラガイド付(MXS8-40P)
チューブ内径(Φmm)
8
作動方式
複動
ストローク(mm)
40
ポートねじの種類
(-) M5x0.8
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41495186
MXS8-40P-M9NLS
CADデータダウンロード
3
M9N
(S) 1ヶ付
¥
43,120
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41495195
MXS8-40P-M9NWV
CADデータダウンロード
0.5
M9NWV
(-) 2ヶ付
¥
46,700
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41495204
MXS8-40P-M9BZ
CADデータダウンロード
5
M9B
(-) 2ヶ付
¥
46,920
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください