SMC
MXS - クロスローラガイド付(MXS8-40R)
チューブ内径(Φmm)
8
作動方式
複動
ストローク(mm)
40
ポートねじの種類
(-) M5x0.8
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41495213
MXS8-40R-M9NL
CADデータダウンロード
3
M9N
¥
50,440
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41495222
MXS8-40R-M9PL
CADデータダウンロード
3
M9P
¥
50,440
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41495238
MXS8-40R-M9BWZ
CADデータダウンロード
5
M9BW
¥
51,430
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください