SMC
MXS - クロスローラガイド付(MXS8-50AT)
チューブ内径(Φmm)
8
作動方式
複動
ストローク(mm)
50
アジャスタボルト
(-) 標準
ポートねじの種類
(-) M5x0.8
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41495877
MXS8-50AT-A96L
CADデータダウンロード
3
A96
¥
46,590
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41495886
MXS8-50AT-M9BM
CADデータダウンロード
1
M9B
¥
48,240
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41495895
MXS8-50AT-M9BW
CADデータダウンロード
0.5
M9BW
¥
48,460
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください