曜日別特売

MXS - クロスローラガイド付(MXS8-50BSR)

MXS - クロスローラガイド付(MXS8-50BSR) - SMC
チューブ内径(Φmm)8作動方式複動ストローク(mm)50ポートねじの種類(-) M5x0.8内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41496096MXS8-50BSR-M9NS0.5M9N(S) 1ヶ付
57,750
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
41496105MXS8-50BSR-M9BM1M9B(-) 2ヶ付
60,780
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
41496114MXS8-50BSR-M9NWL3M9NW(-) 2ヶ付
61,660
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする