曜日別特売

MXS - クロスローラガイド付(MXS8-50BT)

MXS - クロスローラガイド付(MXS8-50BT) - SMC
チューブ内径(Φmm)8作動方式複動ストローク(mm)50ポートねじの種類(-) M5x0.8内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41496123MXS8-50BT-A96LS3A96(S) 1ヶ付
49,170
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
41496132MXS8-50BT-M9BWM1M9BW(-) 2ヶ付
53,520
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
41496148MXS8-50BT-M9BWL3M9BW(-) 2ヶ付
53,850
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする