SMC
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B10G-120H)
チューブ内径(Φmm)
10
作動方式
複動
ストローク(mm)
120
配管形式
(G) 集中配管形
ポートねじの種類
(-) Mねじ
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
右側ストローク調整ユニット
(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
左側ストローク調整ユニット
(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41516003
MY1B10G-120H-A93
CADデータダウンロード
(-) 0.5
A93
¥42,570
¥
38,980
¥42,878
(税込)
25日以内出荷
返品不可
41516012
MY1B10G-120H-M9B
CADデータダウンロード
(-) 0.5
M9B
¥44,770
¥
39,980
¥43,978
(税込)
25日以内出荷
返品不可
41516028
MY1B10G-120H-M9NL
CADデータダウンロード
(L) 3
M9N
¥45,650
¥
41,980
¥46,178
(税込)
25日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください