SMC
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B10G-70)
チューブ内径(Φmm)
10
作動方式
複動
ストローク(mm)
70
配管形式
(G) 集中配管形
ポートねじの種類
(-) Mねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41521007
MY1B10G-70
CADデータダウンロード
¥24,040
¥
22,980
¥25,278
(税込)
25日以内出荷
返品不可
41521016
MY1B10G-70-A93
CADデータダウンロード
¥27,450
¥
25,980
¥28,578
(税込)
25日以内出荷
返品不可
41521025
MY1B10G-70-M9NM
CADデータダウンロード
¥30,200
¥
27,980
¥30,778
(税込)
25日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください