曜日別特売

MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B16-190A)

MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B16-190A) - SMC
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動ストローク(mm)190配管形式(-) 標準形ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41523536MY1B16-190A-A93(-) 0.5A93
42,960
39,980
43,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
41523545MY1B16-190A-A93V(-) 0.5A93V
43,620
39,980
43,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
41523554MY1B16-190A-M9B(-) 0.5M9B
45,160
39,980
43,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
41523563MY1B16-190A-M9BL(L) 3M9B
45,820
41,980
46,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする