SMC
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B16-300A7)
チューブ内径(Φmm)
16
シリンダストローク(mm)
300
作動方式
複動
配管形式
(-) 標準形
ポートねじの種類
(-) Mねじ
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
右側ストローク調整ユニット
(A7) アジャストボルト付&ロングスペーサ付
左側ストローク調整ユニット
(A7) アジャストボルト付&ロングスペーサ付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41525182
MY1B16-300A7-M9NWM
CADデータダウンロード
(M) 1
M9NW
¥48,180
¥
43,980
¥48,378
(税込)
25日以内出荷
返品不可
41525198
MY1B16-300A7-M9BVL
CADデータダウンロード
(L) 3
M9BV
¥48,840
¥
43,980
¥48,378
(税込)
25日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください