曜日別特売

MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B16-950)

MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B16-950) - SMC
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動ストローク(mm)950配管形式(-) 標準形ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41528883MY1B16-950-A93(-) 0.5
48,350
43,980
48,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
41528892MY1B16-950-A93L(L) 3
49,010
43,980
48,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする