SMC
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B20-1250)
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動
ストローク(mm)
1250
配管形式
(-) 標準形
リード線(m)
(-) 0.5
ポートねじの種類
(-) Mねじ
オートスイッチ種類
M9BW
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41534255
MY1B20-1250-M9BW
CADデータダウンロード
¥60,170
¥
55,980
¥61,578
(税込)
25日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください