SMC
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B20-195)
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動
ストローク(mm)
195
配管形式
(-) 標準形
ポートねじの種類
(-) Mねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41536118
MY1B20-195
CADデータダウンロード
¥37,070
¥
32,980
¥36,278
(税込)
25日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください