曜日別特売

MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B20-300L6)

MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B20-300L6) - SMC
ストローク(mm)
300
配管形式
(-) 標準形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
20
ポートねじの種類
(-) Mねじ
右側ストローク調整ユニット
(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付
左側ストローク調整ユニット
(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付
内容量
1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41538832MY1B20-300L6
54,070
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
41538848MY1B20-300L6-A93L
58,140
52,980
58,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
41538857MY1B20-300L6-M9B
59,680
54,980
60,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
41538866MY1B20-300L6-M9BL
60,340
54,980
60,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
41538875MY1B20-300L6-M9NL
60,560
54,980
60,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする