MY1B20-300L6-M9NL MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B20-300L6) SMC 41538875

※2-1-M15-1-MY1B ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B20-300L6)

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類M9Nリード線(m)(L) 3注文コード41538875品番MY1B20-300L6-M9NL
参考基準価格(税別)¥60,560販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)300配管形式(-) 標準形リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類M9Nオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付左側ストローク調整ユニット(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする