MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B25-425HZ)

MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B25-425HZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)425配管形式(-) 標準形リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41572493MY1B25-425HZ-M9NM9N
78,430
70,980
78,078(税込)
25日以内出荷
返品不可
41572502MY1B25-425HZ-M9PWM9PW
78,760
71,980
79,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする