MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B25G-425HZ)

MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B25G-425HZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)425配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Rc右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41596108MY1B25G-425HZ
72,600
65,980
72,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
41596117MY1B25G-425HZ-M9NL
79,090
71,980
79,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
41596126MY1B25G-425HZ-M9BWL
79,420
71,980
79,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする