SMC
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B25G-500L7SZ)
チューブ内径(Φmm)
25
シリンダストローク(mm)
500
作動方式
複動
配管形式
(G) 集中配管形
リード線(m)
(L) 3
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9B
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
左側ストローク調整ユニット
(L7) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付&ロングスペーサ付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41597447
MY1B25G-500L7SZ-M9BL
CADデータダウンロード
¥68,970
¥
62,980
¥69,278
(税込)
25日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください