SMC
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B25G-700L7Z)
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動
ストローク(mm)
700
配管形式
(G) 集中配管形
ポートねじの種類
(-) Rc
右側ストローク調整ユニット
(L7) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付&ロングスペーサ付
左側ストローク調整ユニット
(L7) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付&ロングスペーサ付
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41601114
MY1B25G-700L7Z
CADデータダウンロード
¥74,970
¥
66,980
¥73,678
(税込)
25日以内出荷
返品不可
41601123
MY1B25G-700L7Z-A93L
CADデータダウンロード
¥79,040
¥
71,980
¥79,178
(税込)
25日以内出荷
返品不可
41601132
MY1B25G-700L7Z-M9B
CADデータダウンロード
¥80,580
¥
73,980
¥81,378
(税込)
25日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください