SMC
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B32-475LZ)
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動
ストローク(mm)
475
配管形式
(-) 標準形
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
右側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
左側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41630785
MY1B32-475LZ-A93
CADデータダウンロード
(-) 0.5
A93
¥92,840
¥
83,980
¥92,378
(税込)
25日以内出荷
返品不可
41630794
MY1B32-475LZ-A93Z
CADデータダウンロード
(Z) 5
A93
¥94,160
¥
85,980
¥94,578
(税込)
25日以内出荷
返品不可
41630803
MY1B32-475LZ-M9BW
CADデータダウンロード
(-) 0.5
M9BW
¥95,590
¥
86,980
¥95,678
(税込)
25日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください