SMC
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B32-620Z)
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動
ストローク(mm)
620
配管形式
(-) 標準形
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41635895
MY1B32-620Z
CADデータダウンロード
¥73,810
¥
66,980
¥73,678
(税込)
25日以内出荷
返品不可
41635904
MY1B32-620Z-A93
CADデータダウンロード
¥77,220
¥
69,980
¥76,978
(税込)
25日以内出荷
返品不可
41635913
MY1B32-620Z-A93L
CADデータダウンロード
¥77,880
¥
69,980
¥76,978
(税込)
25日以内出荷
返品不可
41635922
MY1B32-620Z-M9BW
CADデータダウンロード
¥79,970
¥
72,980
¥80,278
(税込)
25日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください