SMC
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B32G-150Z)
チューブ内径(Φmm)
32
シリンダストローク(mm)
150
作動方式
複動
配管形式
(G) 集中配管形
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41646115
MY1B32G-150Z
CADデータダウンロード
¥62,810
¥
54,980
¥60,478
(税込)
25日以内出荷
返品不可
41646124
MY1B32G-150Z-A93L
CADデータダウンロード
¥66,880
¥
59,980
¥65,978
(税込)
25日以内出荷
返品不可
41646133
MY1B32G-150Z-M9BWV
CADデータダウンロード
¥69,630
¥
62,980
¥69,278
(税込)
25日以内出荷
返品不可
41646142
MY1B32G-150Z-M9BAL
CADデータダウンロード
¥71,280
¥
64,980
¥71,478
(税込)
25日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください