SMC
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B32G-300H7Z)
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動
ストローク(mm)
300
配管形式
(G) 集中配管形
ポートねじの種類
(-) Rc
右側ストローク調整ユニット
(H7) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付&ロングスペーサ付
左側ストローク調整ユニット
(H7) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付&ロングスペーサ付
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41649247
MY1B32G-300H7Z
CADデータダウンロード
¥91,960
¥
83,980
¥92,378
(税込)
25日以内出荷
返品不可
41649256
MY1B32G-300H7Z-A93L
CADデータダウンロード
¥96,030
¥
87,980
¥96,778
(税込)
25日以内出荷
返品不可
41649265
MY1B32G-300H7Z-M9B
CADデータダウンロード
¥97,570
¥
88,980
¥97,878
(税込)
25日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください