SMC
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B32G-400L6H7Z)
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動
ストローク(mm)
400
配管形式
(G) 集中配管形
ポートねじの種類
(-) Rc
右側ストローク調整ユニット
(H7) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付&ロングスペーサ付
左側ストローク調整ユニット
(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付&ショートスペーサ付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41651243
MY1B32G-400L6H7Z
CADデータダウンロード
¥92,400
¥
83,980
¥92,378
(税込)
25日以内出荷
返品不可
41651252
MY1B32G-400L6H7Z-A93
CADデータダウンロード
¥95,810
¥
86,980
¥95,678
(税込)
25日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください