SMC
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B32G-490Z)
チューブ内径(Φmm)
32
シリンダストローク(mm)
490
作動方式
複動
配管形式
(G) 集中配管形
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41652625
MY1B32G-490Z
CADデータダウンロード
¥69,410
¥
63,980
¥70,378
(税込)
25日以内出荷
返品不可
41652634
MY1B32G-490Z-A93L
CADデータダウンロード
¥73,480
¥
65,980
¥72,578
(税込)
25日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください