MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B40-1100HZ)

MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B40-1100HZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)1100配管形式(-) 標準形ポートねじの種類(-) Rc右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41667465MY1B40-1100HZ
125,460
119,800
131,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
41667474MY1B40-1100HZ-A93
128,870
119,800
131,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
41667483MY1B40-1100HZ-A93L
129,530
119,800
131,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
41667492MY1B40-1100HZ-M9BL
131,730
119,800
131,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする