SMC
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B40-420LZ)
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動
ストローク(mm)
420
配管形式
(-) 標準形
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
右側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
左側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41680817
MY1B40-420LZ-A93Z
CADデータダウンロード
(Z) 5
A93
¥
110,060
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
25日以内出荷
返品不可
41680826
MY1B40-420LZ-M9BL
CADデータダウンロード
(L) 3
M9B
¥
111,600
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
25日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください