※2-1-M15-1-MY1B ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B40-420LZ)
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
返品不可
25日以内出荷とは
お気に入りに追加
リード線(m)
(Z) 5
(Z) 5
(L) 3
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41680817
品番
MY1B40-420LZ-A93Z
参考基準価格(税別)
¥110,060
販売価格(税込)
¥108,878
販売価格(税別)
¥
98,980
バスケットに入れる
リード線(m)
(Z) 5
オートスイッチ種類
A93
ストローク(mm)
420
配管形式
(-) 標準形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
40
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
右側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
左側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
CADデータダウンロード