MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B40G-1100LZ)

MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B40G-1100LZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)1100配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41694056MY1B40G-1100LZ-A93(-) 0.5
126,230
119,800
131,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
41694065MY1B40G-1100LZ-A93L(L) 3
126,890
119,800
131,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする