SMC
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B40G-280LZ)
ストローク(mm)
280
配管形式
(G) 集中配管形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
40
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
右側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
左側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41699272
MY1B40G-280LZ-M9N
CADデータダウンロード
(-) 0.5
M9N
¥
105,330
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
25日以内出荷
返品不可
41699297
MY1B40G-280LZ-M9BL
CADデータダウンロード
(L) 3
M9B
¥
105,770
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
25日以内出荷
返品不可
41699315
MY1B40G-280LZ-M9BVL
CADデータダウンロード
(L) 3
M9BV
¥
106,650
¥
96,980
¥
106,678
(税込)
25日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください