※2-1-M15-1-MY1B ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B40G-280LZ)
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
返品不可
25日以内出荷とは
お気に入りに追加
リード線(m)
(L) 3
(-) 0.5
(L) 3
オートスイッチ種類
M9B
M9N
M9B
M9BV
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41699297
品番
MY1B40G-280LZ-M9BL
参考基準価格(税別)
¥105,770
販売価格(税込)
¥105,578
販売価格(税別)
¥
95,980
バスケットに入れる
リード線(m)
(L) 3
オートスイッチ種類
M9B
ストローク(mm)
280
配管形式
(G) 集中配管形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
40
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
右側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
左側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
CADデータダウンロード