MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C25-1000)

MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C25-1000) - SMC
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)1000配管形式(-) 標準形ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41770426MY1C25-1000-M9BLS(L) 3M9B(S) 1ヶ付
92,130
83,980
92,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
41770487MY1C25-1000-M9BW(-) 0.5M9BW(-) 2ヶ付
95,150
86,980
95,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする