SMC
MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C40-100A)
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動
ストローク(mm)
100
配管形式
(-) 標準形
リード線(m)
(-) 0.5
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
右側ストローク調整ユニット
(A) アジャストボルト付
左側ストローク調整ユニット
(A) アジャストボルト付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41821666
MY1C40-100A-M9BA
CADデータダウンロード
M9BA
¥114,950
¥
99,980
¥109,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41821684
MY1C40-100A-M9BAV
CADデータダウンロード
M9BAV
¥115,610
¥
99,980
¥109,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください