曜日別特売

MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C63TF)

MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C63TF) - SMC
ポートねじの種類(TF) G作動方式複動配管形式(-) 標準形チューブ内径(Φmm)63内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41851617MY1C63TF-50063500
208,560
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
41851626MY1C63TF-80063800
233,970
229,800
252,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41851635MY1C63TF-73663736
233,970
229,800
252,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41851644MY1C63TF-1200H631200
303,270
279,800
307,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
41851653MY1C63TF-3900-XB11633900
470,850
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41851653MY1C63TF-3900-XB1112658260MY1C63TF-3900MY1C63TF-3900-XB11 MY1C Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 SMC 12658260MY1C Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形SMC1個
469,800
税込516,780
品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする