曜日別特売
MY1C63TF-1200H MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C63TF) SMC 41851644

※2-1-M15-3-MY1 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C63TF)MY1C63TF-1200H

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ストローク(mm)1200
内容量1個注文コード41851644品番MY1C63TF-1200H
参考基準価格(税別)¥303,270販売価格(税込)¥307,780
販売価格(税別)
¥279,800
ストローク(mm)
1200
配管形式
(-) 標準形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
63
ポートねじの種類
(TF) G
右側ストローク調整ユニット
(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
左側ストローク調整ユニット
(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする