SMC
MY1H - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H16-250L7)
チューブ内径(Φmm)
16
シリンダストローク(mm)
250
作動方式
複動
配管形式
(-) 標準形
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
右側ストローク調整ユニット
(L7) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付&ロングスペーサ付
左側ストローク調整ユニット
(L7) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付&ロングスペーサ付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41872032
MY1H16-250L7-A93V
CADデータダウンロード
(-) 0.5
A93V
¥111,050
¥
99,980
¥109,978
(税込)
15日以内出荷
返品不可
41872048
MY1H16-250L7-M9BL
CADデータダウンロード
(L) 3
M9B
¥113,250
¥
99,980
¥109,978
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください