曜日別特売

MY1H - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H20-450L6)

MY1H - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H20-450L6) - SMC
チューブ内径(Φmm)20シリンダストローク(mm)450作動方式複動配管形式(-) 標準形オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付左側ストローク調整ユニット(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41885454MY1H20-450L6-M9N(-) 0.5M9N
128,980
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
41885463MY1H20-450L6-M9BL(L) 3M9B
129,420
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする