MY1H-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H25-200LL6Z)

MY1H-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H25-200LL6Z) - SMC
ストローク(mm)
200
配管形式
(-) 標準形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
25
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
右側ストローク調整ユニット
(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付
左側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41908073MY1H25-200LL6Z-M9B(-) 0.5M9B
¥120,180
¥109,800
¥120,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
41908098MY1H25-200LL6Z-M9BL(L) 3M9B
¥120,840
¥109,800
¥120,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
41908116MY1H25-200LL6Z-M9BL-XC56(L) 3M9B無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥123,370
¥119,800
¥131,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
41908134MY1H25-200LL6Z-M9BAZ(Z) 5M9BA
¥123,700
¥109,800
¥120,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする