MY1H25-200LL6Z-M9B MY1H-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H25-200LL6Z) SMC 41908073

※2-1-M15-2-MY1H ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MY1H-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H25-200LL6Z)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
この商品はオートスイッチ種類・リード線が4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9B
リード線(m)
(-) 0.5
注文コード
41908073
品番
MY1H25-200LL6Z-M9B
参考基準価格(税別)¥120,180販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
¥109,800
リード線(m)
(-) 0.5
オートスイッチ種類
M9B
ストローク(mm)
200
配管形式
(-) 標準形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
25
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
右側ストローク調整ユニット
(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付
左側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする