SMC
MY1H-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H25-350ALZ)
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動
ストローク(mm)
350
配管形式
(-) 標準形
ポートねじの種類
(-) Rc
右側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
左側ストローク調整ユニット
(A) アジャストボルト付
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41919885
MY1H25-350ALZ
CADデータダウンロード
¥119,790
¥
109,800
¥120,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
41919903
MY1H25-350ALZ-A93L
CADデータダウンロード
¥123,860
¥
109,800
¥120,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
41919928
MY1H25-350ALZ-M9BW
CADデータダウンロード
¥125,950
¥
109,800
¥120,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
41919946
MY1H25-350ALZ-M9BW-XC56
CADデータダウンロード
¥128,480
¥
119,800
¥131,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください